DNC-63-320-PPV-A

DNC cilíndrico basado en normas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DNC-63-320-PPV-A
Rubix:751110508113
fabricante:163410
EAN:4052568134310
DNC-63-320-PPV-A Standard cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro320 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DNC-63-320-PPV-A


Cilindro de perfil normalizado según ISO 15552 con amortiguación fija o regulable

Cualidades

  • ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
  • Amplia gama de variantes para aplicaciones personalizadas
  • Completa gama de accesorios de montaje para casi cualquier tipo de instalación
  • Para detección de posición

Información técnica


Atributos
Peso neto4039,8 g
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro320 mm
Tipocilindro normalizado dnc
341,81 € Sin IVA
/ unidad
413,59 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días