Referencias
Festo:DSNU-S-20-40-PPS-A-MX
Rubix:799148112000
fabricante:5225838
EAN:4052568421373



Documentos
Detalles de producto : DSNU-S-20-40-PPS-A-MX
Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.
Cualidades
- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 21.3 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 40 mm |
| Tipo | cilindro redondo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,00 € Sin IVA
/ unidad
66,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días