C85F12-50

Cilindro de cuerpo redondo

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:C85F12-50
Rubix:799254816000
fabricante:00154937
brand logo
Resumen técnico
Tipofondo corto
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : C85F12-50


Cilindro de cuerpo redondo ISO 6432.
Diámetros interiores (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Carreras estándar hasta 300 mm.
Variantes de cilindro: No giratorio, montaje directo, ATEX.

Cualidades

Alta velocidad de desplazamiento: de 50 a 1500 mm/s.

Aplicaciones

Cilindro neumático de doble efecto y fricción reducida, de un solo vástago, para detectores de collarín.

Información técnica


Atributos
Peso neto99 g
Tipofondo corto
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro50 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,41 Sin IVA
/ unidad
46,48 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días