Referencias
Festo:DNC-80-320-PPV
Rubix:798192994000
fabricante:163456
EAN:4052568134648

Documentos
Detalles de producto : DNC-80-320-PPV
Cilindro de perfil normalizado según ISO 15552 con amortiguación fija o regulable
Cualidades
- ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Amplia gama de variantes para aplicaciones personalizadas
- Completa gama de accesorios de montaje para casi cualquier tipo de instalación
- Para detección de posición
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6240 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 320 mm |
| Tipo | cilindro normalizado dnc |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
432,08 € Sin IVA
/ unidad
522,82 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días