CDS2B125TF-300

Cilindro neumático

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDS2B125TF-300
Rubix:799253923000
fabricante:00552664
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro125 mm
Carrera de cilindro300 mm
Tipocilindro neumático
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDS2B125TF-300


La serie CS2 de cilindros neumáticos es el cilindro de mayor diámetro de SMC. Esta serie está disponible con diámetros de hasta 12" y longitudes de carrera de hasta 60". Además, el CS2 se puede solicitar con capacidad para auto-switch. Otras opciones incluyen diámetros grandes de hasta 12" (300mm), varias configuraciones de montaje, amortiguación para reducción de ruido y lubricación opcional.

Cualidades

Cilindro con tirantes de gran diámetro Diámetros (mm): 125, 140, 160, 180, 200, 250, 320 Carreras de hasta 1600 mm Variaciones del cilindro: lisa, tubería axial centralizada.

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro125 mm
Carrera de cilindro300 mm
Tipocilindro neumático
Temperatura mín.0 °C
Temperatura máx.60 °C
521,96 € Sin IVA
/ unidad
631,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días