CJP2B10-35D-B

Cilindro de pasador

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CJP2B10-35D-B
Rubix:799247953000
fabricante:CJP2B10-35D-B
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro35 mm
Tipocilindro de pasador
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CJP2B10-35D-B


Disponible en cuatro opciones de diámetro, la serie CJP2 incluye una opción de diámetro de tan solo 4 mm, pequeña pero potente, lo que la convierte en el cilindro de pasador de doble efecto más pequeño del mercado. Los diámetros de 6, 10 y 16 mm completan la gama, todos con cuerpos de aluminio extruido, lo que los hace no solo compactos, sino extremadamente ligeros. La serie CJP2 es compatible con auto-switch y otras opciones incluyen topes de goma y modelos fabricados bajo pedido, incluyendo tipos resistentes al calor y al frío. Las posibilidades de montaje incluyen básico/panel, brida, pie, horquilla y pivote.

Cualidades

•El material del cuerpo ha sido cambiado del latón al aluminio, logrando una impresionante reducción de peso
La longitud total del cilindro se ha reducido, resultando en un cilindro extremadamente compacto
También se pueden montar auto-switches de estado sólido
Ahora están disponibles opciones de carrera más larga
Los topes de goma internos proporcionan un funcionamiento más silencioso y una vida útil más larga (hasta 5 millones de ciclos)

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro35 mm
Tipocilindro de pasador
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
34,86 € Sin IVA
/ unidad
42,18 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días