CHDSGFY100TF-120A-B
Cilindro hidráulico CH(D)SG (Conforme a ISO) : 16 MPa
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:CHDSGFY100TF-120A-B
Rubix:799242293000
fabricante:CHDSGFY100TF-120A-B

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 120 mm |
| Tipo | cilindro hidráulico |
Documentos
Detalles de producto : CHDSGFY100TF-120A-B
Los cilindros hidráulicos de la serie CH están disponibles en versiones compactas, de cuerpo redondo, tipo JIS o tie-rod. La presión nominal varía de 3.5MPa a 16MPa. Los diámetros disponibles, según la serie, van de 20 a 160. Los auto switches están disponibles en la mayoría de los modelos.
Cualidades
Peso máximo: no más del 52% de la serie CH2. Cilindro con cubierta integrada y soporte de montaje permite un fácil desmontaje y montaje.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 120 mm |
| Tipo | cilindro hidráulico |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1273,87 € Sin IVA
/ unidad
1541,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días