CXSM10-100-XB11

Cilindro guiado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CXSM10-100-XB11
Rubix:752102354043
EAN:3618035659376
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro100 mm
Tipocilindro de doble vástago
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CXSM10-100-XB11


La serie CXS está disponible en seis diámetros de cilindro y longitudes de carrera de hasta 100mm. Esta serie es muy compacta y tiene una especificación de no rotación muy precisa. Es adecuada para aplicaciones de recogida y colocación precisas o para la manipulación ligera de materiales. El CXS puede utilizarse con interruptores reed o de estado sólido. Disponible en versiones para sala limpia.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)17x172x46 mm
Peso neto322 g
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro100 mm
Tipocilindro de doble vástago
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
236,96 € Sin IVA
/ unidad
286,72 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días