Referencias
SMC:CD75E40-40-B
Rubix:752101482043
fabricante:CD75E40-40-B
EAN:3618035446990

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 40 mm |
| Tipo | cilindro de aire |
Documentos
Detalles de producto : CD75E40-40-B
Cilindro neumático
Diámetros interiores (mm): 32, 40
Carreras estándar hasta 300 mm
Juego de referencias para actuadores con soportes de montaje, soportes de cabeza de vástago e interruptores automáticos disponibles
Numerosas opciones bajo pedido disponibles.
Diámetros interiores (mm): 32, 40
Carreras estándar hasta 300 mm
Juego de referencias para actuadores con soportes de montaje, soportes de cabeza de vástago e interruptores automáticos disponibles
Numerosas opciones bajo pedido disponibles.
•Cilindro estándar, doble efecto, vástago sencillo.
•Diámetros (mm): 32, 40.
•Carreras estándar hasta 300mm.
•Compatible con Auto Switch.
Imán: D (Imán incorporado)
Serie: 75 (Estándar)
Cubierta de la cabeza: E (Corte de saliente en ambos extremos)
Diámetro (Bore): 40mm
Carrera: 40
Amortiguación: Tope de goma
Fuelle del vástago: sin fuelle
Soporte de montaje: Ninguno
Accesorio: Ninguno
Tipo de montaje del Auto Switch: B (Montaje con banda)
Auto Switch: Sin Switch
Cable o conector pre-cableado: 0.5m (O ninguno en caso de no haber Switch)
Cantidad: 2 unidades (O ninguno en caso de no haber Switch)
Opciones en el extremo del vástago: Ninguna
Resistencia a la temperatura: Ninguna
Baja velocidad: Ninguna
Raspador de servicio pesado: Ninguno
Fabricado en acero inoxidable: Estándar
Carrera larga: Estándar
•Diámetros (mm): 32, 40.
•Carreras estándar hasta 300mm.
•Compatible con Auto Switch.
Imán: D (Imán incorporado)
Serie: 75 (Estándar)
Cubierta de la cabeza: E (Corte de saliente en ambos extremos)
Diámetro (Bore): 40mm
Carrera: 40
Amortiguación: Tope de goma
Fuelle del vástago: sin fuelle
Soporte de montaje: Ninguno
Accesorio: Ninguno
Tipo de montaje del Auto Switch: B (Montaje con banda)
Auto Switch: Sin Switch
Cable o conector pre-cableado: 0.5m (O ninguno en caso de no haber Switch)
Cantidad: 2 unidades (O ninguno en caso de no haber Switch)
Opciones en el extremo del vástago: Ninguna
Resistencia a la temperatura: Ninguna
Baja velocidad: Ninguna
Raspador de servicio pesado: Ninguno
Fabricado en acero inoxidable: Estándar
Carrera larga: Estándar
Cualidades
Estándar, doble efecto, simple vástago
Disponible en 3 estilos de montaje básicos
Cojín de goma o cojín de aire
Disponible en 3 estilos de montaje básicos
Cojín de goma o cojín de aire
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 763 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 40 mm |
| Tipo | cilindro de aire |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,51 € Sin IVA
/ unidad
121,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días