C95SDB160-320
Cilindro ISO 6431, VDMA 24562, Cetop R43P serie C95
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:C95SDB160-320
Rubix:798013443000
fabricante:00155856
EAN:3618035486590

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 160 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 320 mm |
| Tipo | montaje: estándar |
Documentos
Detalles de producto : C95SDB160-320
La serie C95 cumple las normas ISO, es intercambiable VDMA24562 y emplea una construcción de tirantes. Además de los amortiguadores y la correa portadora estándar, la serie C95 emplea un diseño de junta de amortiguación "compensadora" que mejora enormemente el funcionamiento. El sello de "figura 8" exclusivo de SMC garantiza una larga vida útil.
C95S(D), Cilindro ISO, Doble efecto, Vástago simple, Diámetros grandes
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 19852 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 160 mm |
| Carrera de cilindro | 320 mm |
| Tipo | montaje: estándar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
965,57 € Sin IVA
/ unidad
1168,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días