Referencias
SMC:JMGPM40TF-100
Rubix:799245613000
fabricante:JMGPM40TF-100

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Tipo | dual rod cylinder |
Documentos
Detalles de producto : JMGPM40TF-100
Cilindro de doble vástago con cojinete deslizante. Compacto y ligero. Diámetros (mm): 12 ~ 100. Carreras hasta 200 mm. Amortiguador de tope. Posibilidad de conexionado en 4 direcciones. 3 opciones de montaje.
Cualidades
Cilindro de doble vástago con cojinete deslizante. Compacto y ligero. Diámetros (mm): 12 ~ 100. Carreras de hasta 200 mm. Cojín amortiguador. Posibilidad de conexionado en 4 direcciones. 3 opciones de montaje.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Tipo | dual rod cylinder |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
| Diámetro de escariado | 6.7 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
367,75 € Sin IVA
/ unidad
444,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días