CILINDRO ISO15552 D80 C200 D M
CILINDRO NEUMÁTICO ISO 6432 - DOBLE EFECTO - MAGNÉTICO - AMORTIGUADOR DE CAUCHO
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:895902
Rubix:799082928000
fabricante:895902
EAN:3660338482038
Documentos
Detalles de producto : CILINDRO ISO15552 D80 C200 D M
Cilindro neumático ISO15552, doble efecto, cilindro de acero inoxidable y bridas delantera y trasera de aluminio anodizado, detección magnética. Amortiguación ajustable
Información técnica
Atributos
| Tipo | iso15552 |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 200 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
206,27 € Sin IVA
/ unidad
249,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días