Referencias

SMC:NTH-040
Rubix:798020395000
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro32 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NTH-040


CH series hydraulic cylinders are available in compact, round body, JIS or tie-rod types. Nominal pressure ranges from 3.5MPa to 16MPa. Bore sizes are available, depending on the series, from 20 to 160. Auto switches are available on most models.

Cualidades

Accessory: rod end mounting nut Size: 32, 40, 50, 63, 80, 100

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro32 mm
Tiponth-040
Presión de servicio máx.160 bar
Longitud10 mm
Max. Temperatura de funcionamiento80 °C
Conexiónm16 x 1,5 (male rod end thread)
Min. Temperatura de funcionamiento-10 °C
Materialcarbon steel
1,63 € Sin IVA
/ unidad
1,97 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días