Referencias
Festo:DSBF-C-50-160-PPVA-N3-R
Rubix:799267194000
fabricante:1775264
EAN:4052568247065

Documentos
Detalles de producto : DSBF-C-50-160-PPVA-N3-R
Cilindro estándar DSBF-C-50-160-PPVA-N3-R Carrera=160 mm, Diámetro del pistón=50 mm, Amortiguación=PPV: Amortiguación neumática ajustable en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Conforme a la norma=ISO 15552
Cilindro ISO DSBF-C-50-160-PPVA-N3-R 1775264
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2235,5 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 160 mm |
| Tipo | cilindro estándar dsbf |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
216,86 € Sin IVA
/ unidad
262,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días