DSNU-25-40-PPV-A

Cilindro redondo DSNU

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSNU-25-40-PPV-A
Rubix:751110462113
fabricante:19245
EAN:4052568003425
DSNU-25-40-PPV-A Standard cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro40 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSNU-25-40-PPV-A


Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.

Cualidades

- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)185x40x40 mm
Peso neto268,6 g
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro40 mm
Tipocilindro redondo dsnu
68,69 € Sin IVA
/ unidad
83,11 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días