DSNU-S-20-60-PPS-A-MX

Cilindro redondo DSNU

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSNU-S-20-60-PPS-A-MX
Rubix:799257450000
fabricante:5225840
EAN:4052568421397
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro60 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSNU-S-20-60-PPS-A-MX


Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.

Cualidades

- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro60 mm
Tipocilindro redondo
55,46 € Sin IVA
/ unidad
67,11 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días