Referencias
Festo:DSBF-C-32-320-PPVA-N3-R
Rubix:799267219000
fabricante:1773761
EAN:4052568246747

Documentos
Detalles de producto : DSBF-C-32-320-PPVA-N3-R
Cilindro estándar DSBF-C-32-320-PPVA-N3-R Stroke=320 mm, Diámetro del pistón=32 mm, Amortiguación=PPV: Amortiguación neumática ajustable en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Conforme a la norma=ISO 15552
Cilindro ISO DSBF-C-32-320-PPVA-N3-R 1773761
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1452 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 320 mm |
| Tipo | cilindro estándar dsbf |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,48 € Sin IVA
/ unidad
211,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días