CP96NDB32-160CW

CP96N(D), Cilindro ISO 15552, Doble efecto, Vástago simple/doble con bloqueo

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:CP96NDB32-160CW
Rubix:799242012000
fabricante:CP96NDB32-160CW
brand logo
Resumen técnico
Tipocilindro con unidad de bloqueo
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro160 mm
Documentos

Detalles de producto : CP96NDB32-160CW


Cilindro de cuerpo perfilado ISO 15552. Diámetros (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125. Carreras hasta 2000 mm. Variantes del cilindro: antirrotación, con unidad de bloqueo, ATEX.

Cualidades

Diámetros (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100. Recorrido máximo 2000 mm. Compatible con auto switch.

Información técnica


Atributos
Tipocilindro con unidad de bloqueo
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro160 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
603,57 Sin IVA
/ unidad
730,32 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días