MXS6L-10AS 00079816

Cilindro,Mesa deslizante

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MXS6L-10AS
Rubix:752103976043
EAN:3618036334821
brand logo

Resumen técnico

Tipomesa deslizante neumática
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MXS6L-10AS 00079816


Las aplicaciones que requieren un movimiento preciso de entre 10-150mm (1/2-6") suelen necesitar un cilindro y una guía de precisión. El MXS lo consigue integrando un rodamiento de rodillos cruzados con una guía y dos pequeños cilindros neumáticos para generar fuerza de forma compacta. El MXS está disponible en seis tamaños, cada uno con longitudes de carrera fijas, y viene de serie con capacidad para interruptor automático. Los ajustes de carrera están disponibles para extensión, retracción o ambos en rangos de 0-5mm, 0-15mm y 0-25mm. Además, existen muchas otras opciones estándar que incluyen amortiguadores, bloqueo de extremo, tubería axial y buffer.
MXSL, Mesa de deslizamiento (Simétrico)

Cualidades

Mesa deslizante neumática
Diámetros: 6, 8, 12, 16, 20, 25
Recorridos: 5mm a 150mm, según el diámetro
Con o sin ajustador de carrera, con o sin amortiguador
Opciones: buffer, bloqueo final, tubería axial
Variedad de interruptores con una variedad de longitudes de cable

Información técnica


Atributos
Peso neto90 g
Tipomesa deslizante neumática
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro10 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño6
320,62 Sin IVA
/ unidad
387,95 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días