DGST-20-200-Y12A

Mini Diapositiva DGST

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DGST-20-200-Y12A
Rubix:799146872000
fabricante:8085190
EAN:4052568450786
brand logo

Resumen técnico

Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro200 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DGST-20-200-Y12A


El tobogán más compacto del mercado. Viene con amortiguador y portasensores integrados, y amortiguación básica integrada. Lo mejor de todo: la corredera y el yugo son un único componente, lo que ofrece una gran rigidez torsional y una precisión inigualable.

Información técnica


Atributos
Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro200 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
1157,84 € Sin IVA
/ unidad
1400,99 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días