Referencias
IMI Norgren:M/61032/M/25
Rubix:798247909000
fabricante:M/61032/M/25


Resumen técnico
| Tipo | cilindro guía |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 212 mm |
Documentos
Detalles de producto : M/61032/M/25
Cualidades
-Varillas guía integradas de alta resistencia
Fácil instalación
Pistón magnético de serie
Almohadilla amortiguadora para reducir el ruido
Fácil instalación
Pistón magnético de serie
Almohadilla amortiguadora para reducir el ruido
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro guía |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 212 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
532,13 € Sin IVA
/ unidad
643,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días