CLR-40-20-G-P-A-K11-R8

Abrazadera basculante de cilindro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CLR-40-20-G-P-A-K11-R8
Rubix:798195102000
fabricante:535498
EAN:4052568169114
CLR-40-20-G-P-A-K11-R8 Linear/swivel clamp

Resumen técnico

Tipoabrazadera basculante de cilindro
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CLR-40-20-G-P-A-K11-R8


Abrazadera lineal/giratoria CLR-40-20-G-P-A-K11-R8 sistema de sujeción con movimiento lineal, patrón de orificios estándar según ISO 21287. Con protección contra polvo y salpicaduras de soldadura. Carrera total=38 mm, Diámetro del pistón=40 mm, Rosca del vástago del pistón=M8, Carrera de sujeción=20 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos

Información técnica


Atributos
Peso neto1174,5 g
Tipoabrazadera basculante de cilindro
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro20 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.80 °C
Tamaño de diseño40
515,89 € Sin IVA
/ unidad
624,23 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días