Referencias
SMC:MXQ-AS8-X11
Rubix:752103967043
fabricante:MXQ-AS8-X11
EAN:3618036359084

Resumen técnico
| Tipo | ajustador de carrera |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 8 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : MXQ-AS8-X11 00079487
El deslizante de precisión MXQ es ideal para aplicaciones que requieren paralelismo y perpendicularidad estrictamente controlados. La mesa y la guía del rodamiento están integradas en una única pieza mecanizada con precisión, fabricada en acero inoxidable endurecido. Esto minimiza la acumulación de tolerancias asociada con ensamblajes de múltiples piezas y permite tolerancias de altura de +/-0.05mm. El rodamiento es una guía lineal de recirculación en una carcasa de acero inoxidable.
Cualidades
Mesa deslizante neumática con riel guía incorporado
Estilos estándar o simétricos
Compatible con auto switch
Estilos estándar o simétricos
Compatible con auto switch
Información técnica
Atributos
| Tipo | ajustador de carrera |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 8 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño de diseño | 8 |
| Serie | mxq |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,93 € Sin IVA
/ unidad
61,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días