MXF12-30

Cilindros guía MXF

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MXF12-30
Rubix:751601677043
fabricante:MXF12-30
EAN:3618036363074
MXF, Air Slide Table, Cross Roller Guide, Low Profile

Resumen técnico

Tipomxf
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro30 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MXF12-30


La MXF es una mesa deslizante de bajo perfil que utiliza una guía rígida montada en paralelo a un cilindro neumático. El actuador está equipado con orificios de posicionamiento para cambios de montaje rápidos y sencillos de herramientas o utillajes. La altura de la mesa deslizante MXF es entre un 54% y un 67% menor que la de la serie MXS.
MXF, Mesa de deslizamiento, Rodillo guía cruzado, Perfil plano

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)68x97x19 mm
Peso neto45 g
Tipomxf
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro30 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño12
Seriemxf
384,83 € Sin IVA
/ unidad
465,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días