DGST-16-100-PA

Mini tobogán

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DGST-16-100-PA
Rubix:798926152000
fabricante:8085136
EAN:4052568450243
brand logo

Resumen técnico

Tipomini tobogán
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro100 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DGST-16-100-PA


Cualidades

-Minicarro compacto
Carro y placa de apoyo como un solo componente
Excelente relación precio/rendimiento
Altas fuerzas de avance
Interfaces de montaje simétricas
Diseño sencillo con interfaces de montaje simétricas
Puede funcionar sin componentes de amortiguación adicionales

Aplicaciones

Electrónica y montaje ligero;Construcción de maquinaria;Tecnología de manipulación

Información técnica


Atributos
Tipomini tobogán
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro100 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño16
713,89 € Sin IVA
/ unidad
863,81 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días