Referencias
SMC:CHDKGB50-75M
Rubix:751610744043
fabricante:00104478

Resumen técnico
| Tipo | cilindro hidráulico compacto |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 75 mm |
Documentos
Detalles de producto : CHDKGB50-75M
CH series hydraulic cylinders are available in compact, round body, JIS or tie-rod types. Nominal pressure ranges from 3.5MPa to 16MPa. Bore sizes are available, depending on the series, from 20 to 160. Auto switches are available on most models.
CHKG(32-100), Serie Cilindro hidráulico compacto
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 81x191x81 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2850 g |
| Tipo | cilindro hidráulico compacto |
| Carrera de cilindro | 75 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
293,25 € Sin IVA
/ unidad
354,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días