Referencias
SMC:CHDKGB63-50M
Rubix:751120064043

Documentos
Detalles de producto : CHDKGB63-50M 00121247
CH series hydraulic cylinders are available in compact, round body, JIS or tie-rod types. Nominal pressure ranges from 3.5MPa to 16MPa. Bore sizes are available, depending on the series, from 20 to 160. Auto switches are available on most models.
CHKG(32-100), Serie Cilindro hidráulico compacto
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 100x185x100 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3800 g |
| Tipo | compact hydraulic cylinder |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
386,37 € Sin IVA
/ unidad
467,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días