CHDKGB25-50M 00082874

Cilindro hidráulico compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CHDKGB25-50M
Rubix:751608901043
EAN:3618035768405
brand logo

Resumen técnico

Tipocompact hydraulic cylinder
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CHDKGB25-50M 00082874


Los cilindros hidráulicos de la serie CH están disponibles en versiones compactas, de cuerpo redondo, tipo JIS o tipo tie-rod. La presión nominal varía de 3.5MPa a 16MPa. Los diámetros de cilindro están disponibles, según la serie, desde 20 hasta 160. La mayoría de los modelos admite auto switches.
CHKG(20-25), Serie Cilindro hidráulico compacto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)49x121x49 mm
Peso neto626 g
Tipocompact hydraulic cylinder
Carrera de cilindro50 mm
Diámetro de escariado25 mm
Presión de servicio máx.160 bar
Seriechdkgb
148,88 € Sin IVA
/ unidad
180,14 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días