CHDKGB40-10 00121090

Cilindro hidráulico compacto

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:CHDKGB40-10
Rubix:751617753043
EAN:3618035768139
brand logo
Resumen técnico
Tipocompact hydraulic cylinder
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CHDKGB40-10 00121090


CH series hydraulic cylinders are available in compact, round body, JIS or tie-rod types. Nominal pressure ranges from 3.5MPa to 16MPa. Bore sizes are available, depending on the series, from 20 to 160. Auto switches are available on most models.
CHKG(32-100), Serie Cilindro hidráulico compacto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)71x85x71 mm
Peso neto1000 g
Tipocompact hydraulic cylinder
Carrera de cilindro10 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,45 Sin IVA
/ unidad
224,39 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días