MXQ8L-10 00114230

Cilindro guiado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MXQ8L-10
Rubix:751614648043
fabricante:MXQ8L-10
EAN:3618036344622
brand logo

Resumen técnico

Tipomesa deslizante de aire
Diámetro de cilindro8 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MXQ8L-10 00114230


La corredera de precisión MXQ es ideal para aplicaciones que requieren un paralelismo estrecho y especificaciones perpendiculares. De diseño similar a la serie MXS, la MXQ incorpora un cojinete y una mesa de deslizamiento más precisos. La mesa y la guía del cojinete están integradas en una sola pieza mecanizada con precisión, fabricada en acero inoxidable endurecido. Esto minimiza el apilamiento de tolerancias asociado a los ensamblajes de varias piezas y permite tolerancias de altura de +/-0,05 mm. El cojinete es una guía lineal recirculante en una carcasa de acero inoxidable. El resultado es una guía muy precisa con todas las opciones familiares asociadas a la serie MXS.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)53x36x23 mm
Peso neto136 g
Tipomesa deslizante de aire
Diámetro de cilindro8 mm
Carrera de cilindro10 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño8
465,71 € Sin IVA
/ unidad
563,51 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días