MXW8-50
MXW, Mesa deslizante de precisión de gran carrera (cojinetes recirculantes) - Acoplada mecánicamente
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:MXW8-50
Rubix:799243522000
fabricante:MXW8-50

Resumen técnico
| Tipo | mesa deslizante neumática |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 8 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
Documentos
Detalles de producto : MXW8-50
La MXW es una mesa deslizante de largo recorrido diseñada para recorridos de hasta 10 pulgadas (300mm). El ajuste del recorrido es estándar, con amortiguadores opcionales. La mesa rígida hace que la MXW sea ideal para la transferencia precisa de cargas.
Información técnica
Atributos
| Tipo | mesa deslizante neumática |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 8 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño de diseño | 8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
830,31 € Sin IVA
/ unidad
1004,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días