Referencias
SMC:MXQ8-30Z
Rubix:799249410000
EAN:3618036346121

Resumen técnico
| Tipo | cilindro guiado |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 8 mm |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
Documentos
Detalles de producto : MXQ8-30Z
Mesa deslizante neumática, de doble efecto
Alta rigidez en un diseño compacto y ligero
Diámetros (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
Carreras de hasta 150 mm
4 tipos de cuerpo
Varios ajustadores de carrera
Muchas opciones y fabricación bajo pedido disponibles.
Alta rigidez en un diseño compacto y ligero
Diámetros (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
Carreras de hasta 150 mm
4 tipos de cuerpo
Varios ajustadores de carrera
Muchas opciones y fabricación bajo pedido disponibles.
MXQ*Z, Mesa lineal de alta rigidez, Modelo de altura intercambiable con serie anterior
Cualidades
•Mesa deslizante neumática con guía incorporada
Estilos estándar o simétricos
Opciones de ajustador: tope de goma, amortiguador, tope metálico
Compatible con Auto switch
Estilos estándar o simétricos
Opciones de ajustador: tope de goma, amortiguador, tope metálico
Compatible con Auto switch
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 38x89x23 mm |
|---|---|
| Peso neto | 190 g |
| Tipo | cilindro guiado |
| Diámetro de cilindro | 8 mm |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
| Tamaño de diseño | 8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
449,82 € Sin IVA
/ unidad
544,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días