SLS-16-10-P-A

Mini deslizador

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:SLS-16-10-P-A
Rubix:798193135000
fabricante:170498
EAN:4052568139049
SLS-16-10-P-A Mini slide

Resumen técnico

Tipomini deslizador
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SLS-16-10-P-A


Mini deslizador SLS-16-10-P-A Diseño compacto con guía de rodamiento de bolas de precisión. Carrera=10 mm, Diámetro del pistón=16 mm, Modo de funcionamiento de la unidad de accionamiento=Yoke, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)102x83x32 mm
Peso neto302,9 g
Tipomini deslizador
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro10 mm
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño16
454,28 € Sin IVA
/ unidad
549,68 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días