ELGA-TB-KF-120-400-0H

Ejes de correa dentada

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ELGA-TB-KF-120-400-0H
Rubix:799265714000
fabricante:8041864
EAN:4052568286644
brand logo

Resumen técnico

Tipoejes de correa dentada
Diámetro de cilindro120 mm
Carrera de cilindro400 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ELGA-TB-KF-120-400-0H


eje de correa dentada ELGA-TB-KF-120-400-0H con guía de rodamiento de bolas recirculante Diámetro efectivo del piñón de accionamiento=52,52 mm, Carrera de trabajo=400 mm, Tamaño=120, Reserva de carrera=0 mm, Elongación de la correa dentada=0,21 %

Información técnica


Atributos
Tipoejes de correa dentada
Diámetro de cilindro120 mm
Carrera de cilindro400 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño120
2547,11 € Sin IVA
/ unidad
3082,00 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días