Referencias
Festo:DGST-8-50-PA
Rubix:799000303000
fabricante:8085114
EAN:4052568450021

Resumen técnico
| Tipo | mini tobogán |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 8 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
Documentos
Detalles de producto : DGST-8-50-PA
Cualidades
-Minicarro compacto
Carro y placa de apoyo como un solo componente
Excelente relación precio/rendimiento
Altas fuerzas de avance
Interfaces de montaje simétricas
Diseño sencillo con interfaces de montaje simétricas
Puede funcionar sin componentes de amortiguación adicionales
Carro y placa de apoyo como un solo componente
Excelente relación precio/rendimiento
Altas fuerzas de avance
Interfaces de montaje simétricas
Diseño sencillo con interfaces de montaje simétricas
Puede funcionar sin componentes de amortiguación adicionales
Aplicaciones
Electrónica y montaje ligero;Construcción de maquinaria;Tecnología de manipulación
Información técnica
Atributos
| Tipo | mini tobogán |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 8 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño de diseño | 8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
431,78 € Sin IVA
/ unidad
522,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días