Referencias
Festo:FENG-100-50-KF
Rubix:798194966000
fabricante:34529
EAN:4052568009991

Resumen técnico
| Tipo | unidad de guía |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
Documentos
Detalles de producto : FENG-100-50-KF
Unidad de guía FENG-100-50-KF con guía de rodamiento de bolas recirculantes, sirve para protección contra la rotación, proporciona una alta precisión de guiado. Tamaño=100, Carrera=50 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Guía=Guía de rodamiento de bolas recirculantes, Estructura de diseño=Guía
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 325x134x215 mm |
|---|---|
| Peso neto | 13371 g |
| Tipo | unidad de guía |
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tamaño de diseño | 100 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1483,30 € Sin IVA
/ unidad
1794,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días