Referencias

SMC:CXSL15-20
Rubix:751604570043
fabricante:CXSL15-20
EAN:3618035660310
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro15 mm
Carrera de cilindro20 mm
Tipocilindro de doble vástago
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CXSL15-20


La serie CXS está disponible en seis tamaños de agujero y longitudes de carrera de hasta 100 mm. Esta serie es muy compacta y tiene una especificación no giratoria muy precisa. Es adecuada para aplicaciones precisas de pick-and-place o manipulación ligera de materiales. El CXS puede utilizarse con interruptores de láminas o de estado sólido. Disponible en versiones para sala blanca.
-Cilindro de doble vástago con corredera de bolas
-Tamaños de agujero: 6, 10, 15, 20, 25, 32 (mm)
-Paso de 10mm a 100mm dependiendo del tamaño del agujero
-Variedad de interruptores y variedad de longitudes de cable

Puerto de rosca: M5 (Rc (PT) para tamaños 25 a 32)
Tamaño del orificio: 15mm
Rosca: ø6-ø20 Orificio
ø25,32ø Orificio: Rc 1/8
Retenedor de lubricante: Sin función de lubricación estable
Carrera: 20mm
Interruptor automático: Sin interruptor
Cable o conector precableado: 0,5 m [o ninguno en caso de que no haya interruptor]
Número: 2 uds. Número: 2 piezas [o ninguna en caso de no haber interruptor].

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)20x99x58 mm
Peso neto272 g
Diámetro de cilindro15 mm
Carrera de cilindro20 mm
Tipocilindro de doble vástago
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
290,87 € Sin IVA
/ unidad
351,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días