CDJ5B16SR-200-B
C(D)J5-S, Cilindro de aire, de doble efecto, vástago simple, acero inoxidable
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:CDJ5B16SR-200-B
Rubix:799254624000
fabricante:CDJ5B16SR-200-B

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Tipo | cilindro de acero inoxidable |
Documentos
Detalles de producto : CDJ5B16SR-200-B
La serie CG5-S es un cilindro de acero inoxidable que utiliza grasa para máquinas de procesamiento de alimentos y que cumple las normas de la FDA. La serie CG5-S puede desmontarse para el reemplazo de los sellos, lo que prolonga la vida útil del cilindro. Todas las piezas externas son de acero inoxidable. Las superficies de los soportes de montaje han sido electropulidas, quedando más lisas para evitar la acumulación de líquidos y materias extrañas. Se suministran tapones para las roscas de montaje no utilizadas para evitar la acumulación de residuos en las roscas.
Cualidades
Cilindro CJ5-S de doble efecto, vástago simple; Piezas externas totalmente en acero inoxidable; Diámetros (mm): 10, 16; Compatibilidad con auto switch
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Tipo | cilindro de acero inoxidable |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,89 € Sin IVA
/ unidad
96,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días