Referencias
SMC:CDG5EN25SR-100
Rubix:752104079043
fabricante:CDG5EN25SR-100

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Tipo | double acting |
Documentos
Detalles de producto : CDG5EN25SR-100 00084788
La serie CG5-S de SMC es un cilindro de acero inoxidable, perfecto para su uso en aplicaciones de lavado a presión, como maquinaria de procesamiento de alimentos que requiere una limpieza intensa. El uso de aditivos no tóxicos permite su utilización segura en equipos para alimentos, bebidas y productos médicos, etc. El CG5-S puede desmontarse, lo que permite el reemplazo de los sellos, lo que favorece una vida útil prolongada. SMC suministra tapones para las roscas de montaje no utilizadas para evitar la acumulación de residuos en las roscas. El uso de acero inoxidable (SUS304) en las piezas metálicas externas proporciona una mayor resistencia a la corrosión en entornos expuestos al agua.
C(D)G5-S, Cilindro de acero inoxidable, Doble efecto, Vástago simple
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 640 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Tipo | double acting |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Material | stainless steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,51 € Sin IVA
/ unidad
124,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días