CILINDRO ISO6432 D16 C20 D M
CILINDRO NEUMÁTICO ISO 6432 - DOBLE EFECTO - MAGNÉTICO - COJÍN DE CAUCHO
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:895811
Rubix:799083019000
fabricante:895811
EAN:3660338481130
Documentos
Detalles de producto : CILINDRO ISO6432 D16 C20 D M
Cilindro neumático ISO 6432 - Doble efecto - Magnético - Amortiguador de caucho
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 20 mm |
| Tipo | iso6432 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,52 € Sin IVA
/ unidad
55,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días