C96YDB80-200C

Cilindro liso

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:C96YDB80-200C
Rubix:799246191000
fabricante:01505836
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro200 mm
Tipocilindro liso
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : C96YDB80-200C


Cilindro con tirantes ISO 15552. Diámetros (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125. Carreras hasta 2000 mm. Variantes del cilindro: antirrotación, liso, con unidad de bloqueo, ATEX.

Cualidades

Doble efecto, cilindro liso, vástago simple. Diámetros (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100. Carrera estándar hasta 500 mm, carrera máxima 1000 mm. Compatible con Auto switch

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro200 mm
Tipocilindro liso
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
331,30 € Sin IVA
/ unidad
400,87 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días