Referencias
SMC:MGGMB40TF-250
Rubix:799250966000

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 250 mm |
| Tipo | cilindro guiado |
Documentos
Detalles de producto : MGGMB40TF-250
La serie MGG de cilindros guiados es ideal para aplicaciones de manejo de materiales que implican detención, elevación y empuje. Combina las funciones de un cilindro convencional, una guía de movimiento lineal y un dispositivo anti-rotación. Las características incluyen amortiguadores integrados, ajuste de carrera finita, topes y capacidad para montaje de interruptores. Otras características incluyen: cojinetes deslizantes o de casquillo de bolas disponibles, amortiguadores integrados y ajustes de carrera, alto grado de precisión anti-rotación y altas capacidades de carga.
Cualidades
•Cojinete deslizante
Excelente resistencia a la abrasión
Operación sin lubricación bajo cargas elevadas posible
Amortiguador y perno de ajuste son estándar
Larga carrera
Excelente resistencia a la abrasión
Operación sin lubricación bajo cargas elevadas posible
Amortiguador y perno de ajuste son estándar
Larga carrera
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 14601 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 250 mm |
| Tipo | cilindro guiado |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
907,66 € Sin IVA
/ unidad
1098,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días