CJP2B6-15D-B

Cilindro de pasador

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CJP2B6-15D-B
Rubix:799251890000
fabricante:00805745
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro15 mm
Tipocilindro de pasador
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CJP2B6-15D-B


El diseño compacto del cilindro de pasador de doble efecto de la serie CJP de SMC minimiza el espacio de montaje. Para adaptarse a muchos estilos de diseño, el CJP está disponible en cinco estilos de montaje: nariz básica, base, brida, orejeta y muñón. También está disponible un modelo con capacidad para auto switch. Los diámetros disponibles incluyen 6, 10 y 15mm con carreras que van desde 5 a 30mm. Otras características incluyen tuercas de montaje para panel de latón, vástago de pistón de acero inoxidable y cuerpos de latón.

Cualidades

•Cilindro de pasador de simple efecto con retorno por resorte
Diseño compacto: minimiza el espacio de montaje
Tres diámetros disponibles
Carreras disponibles de 5mm a 15mm
Dos estilos de montaje

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro15 mm
Tipocilindro de pasador
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
28,57 € Sin IVA
/ unidad
34,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días