Referencias
SMC:RS2H50TF-30TL
Rubix:799247687000
fabricante:00971257

Resumen técnico
| Tipo | cilindro de tope |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 30 mm |
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
Documentos
Detalles de producto : RS2H50TF-30TL
La serie RSQ es un cilindro de tope de altura fija con una resistencia probada y características de baja rotura. La serie RSG es un cilindro de tope de altura de montaje ajustable. Puede elevarse o bajarse en función de la distancia necesaria para detener la pieza de trabajo. El cilindro de tope de gran resistencia RSH está especialmente diseñado para su uso en líneas transportadoras u otras aplicaciones que requieran un dispositivo de parada externo.
Cualidades
-Cilindro de cierre de alta resistencia
Tubería disponible en 2 direcciones
Variedad de opciones disponibles
Tubería disponible en 2 direcciones
Variedad de opciones disponibles
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2144 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro de tope |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
441,11 € Sin IVA
/ unidad
533,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días