Referencias
Festo:DFSP-32-25-PS-PA
Rubix:799267834000
fabricante:576104
EAN:4052568224684

Resumen técnico
| Tipo | cilindro de tope |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : DFSP-32-25-PS-PA
Cilindro de tope DFSP-32-25-PS-PA Stroke=25 mm, Diámetro del pistón=32 mm, Rosca del vástago del pistón=M6, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 130x50x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 499,5 g |
| Tipo | cilindro de tope |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,42 € Sin IVA
/ unidad
142,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días