Referencias
Festo:DFSP-40-25-F-PA
Rubix:799265533000
fabricante:576130
EAN:4052568224943

Resumen técnico
| Tipo | cilindro de tope |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : DFSP-40-25-F-PA
Cilindro de tope DFSP-40-25-F-PA Carrera=25 mm, Diámetro del pistón=40 mm, Rosca del vástago=M8, Amortiguación=P: Anillos/placas flexibles de amortiguación en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 777,02 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro de tope |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,54 € Sin IVA
/ unidad
174,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días