Referencias
Festo:DFST-63-30-Y4-A-S-G2
Rubix:799261467000
fabricante:8085910
EAN:4052568456368
Detalles de producto : DFST-63-30-Y4-A-S-G2
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia: Plomo
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro bloqueador dfst-g2 |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 30 mm |
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
598,82 € Sin IVA
/ unidad
724,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
