DFSP-Q-32-20-PR-PA

Cilindro tope

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DFSP-Q-32-20-PR-PA
Rubix:798841372000
fabricante:576118
EAN:4052568224820
DFSP-Q-32-20-PR-PA Stopper cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro tope
Carrera de cilindro20 mm
Diámetro de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DFSP-Q-32-20-PR-PA


Cilindro tope DFSP-Q-32-20-PR-PA Carrera=20 mm, Diámetro del pistón=32 mm, Rosca del vástago del pistón=M6, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Peso neto488,67 g
Tipocilindro tope
Carrera de cilindro20 mm
Diámetro de cilindro20 mm
143,23 € Sin IVA
/ unidad
173,31 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días