Referencias
SMC:CQ2KWA63TF-75DZ
Rubix:799247471000
Documentos
Detalles de producto : CQ2KWA63TF-75DZ
Tras revisar nuestra popular serie de cilindros compactos CQ2, nuestros ingenieros de I+D han rediseñado por completo la gama de cilindros para ofrecerle mayores prestaciones y más opciones de cilindros. La principal diferencia entre la nueva gama CQ2 y el modelo anterior es el cuerpo totalmente rediseñado, que ofrece mejores posibilidades de montaje de auto-switches además de una reducción total del peso del cilindro de entre el 5 y el 13% según el modelo. Ahora, todos los cilindros CQ2 desde Ø 32 hasta 200 mm están diseñados con ranuras de inserción que pueden alojar auto-switches en los cuatro lados del cilindro sin necesidad de soportes para auto-switches. Y, para diámetros menores entre Ø 12 y 25 mm, también se han integrado ranuras de inserción en el nuevo diseño del cuerpo para alojar auto-switches sin soportes en dos superficies. Diseñado para su uso con nuestros auto-switches de estado sólido, bicolores y de fácil ajuste, el canal integrado para auto-switches garantiza protección total frente a posibles daños accidentales y mejoras en seguridad y salud durante los procedimientos de instalación y mantenimiento.
Cualidades
Cilindro compacto de doble efecto, doble vástago y sin rotaciónDiámetros (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63Gama de carrera estándar (mm): 5 a 100Roscas de puerto: M (diámetros 12 a 25); Rc, NPT o G (diámetros 32 a 63)Puede montar auto-switches pequeños en 4 superficies.
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 75 mm |
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
234,81 € Sin IVA
/ unidad
284,12 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días