Referencias
Festo:DFSP-40-20-DF-PA
Rubix:799265540000
fabricante:576132
EAN:4052568224967

Resumen técnico
| Tipo | cilindro de tope |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 20 mm |
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : DFSP-40-20-DF-PA
Cilindro de tope DFSP-40-20-DF-PA Carrera=20 mm, Diámetro del pistón=40 mm, Rosca del vástago=M8, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 786 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro de tope |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,31 € Sin IVA
/ unidad
172,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días